Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 92 B Normalmont.Bands.EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschließer TS 92 B Normalmont.Bands.EN
Türschließer TS 92 B Normalmont.Bands.EN
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-196033
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     42020101
EAN/GTIN:
     4021226300886
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite · Sturzmontage auf der Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
281 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
47 mm
Höhe:
65 mm
Modell:
TS 92 B
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Gestängeschließer, Bodentürschließer, Gleitschienenschließer, 3325032094
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
36
€ 4,95*
ab € 80,18*
€ 103,34*
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 83,64*
€ 103,78*
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 84,16*
€ 104,61*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 84,57*
€ 105,02*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 110,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,54*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,78*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 487,35*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 470,89*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,24*
Zubehör
dormakaba
64080001
ab € 169,54*
Zubehör
dormakaba
64070001
ab € 569,74*
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 23,80*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,90*
Zubehör
dormakaba
64010011
ab € 24,23*
Zubehör
dormakaba
42000101
ab € 41,23*
Zubehör
dormakaba
42000111
ab € 41,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.