Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma TS92 B Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma TS92 B Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS92 B Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406828
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     42020101
EAN/GTIN:
     4021226300886
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
281 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Zweck
Innentür
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1100 mm
Produktfarbe
Silber
Beste Verwendung
Brandschutztür, Rauchschutztür
EASY OPEN-Technologie
Ja
Ventil Menge
2
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Variable Verriegelung
Ja
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE, EN 1154
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,59*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 33,07*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,89*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 468,96*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,36*
Zubehör
dormakaba
64080001
ab € 180,85*
Zubehör
dormakaba
64070001
ab € 597,43*
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 24,97*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,79*
Zubehör
dormakaba
64010011
ab € 25,60*
Zubehör
dormakaba
42000101
ab € 43,99*
Zubehör
dormakaba
42000111
ab € 43,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.