Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-EMF f.TS 93 silber e-mech.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/t_3000207247_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/t_3000207247_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000207500
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64080001
EAN/GTIN:
     4021226876138
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
mit Hebel · für TS 93 B oder G · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · Betriebsspannung 24 V DC · Leistungsaufnahme 1,4 W · Einschaltdauer 100 % ED · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 120° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der EMF Haftmagnete DORMA EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale DORMA RMZ einzusetzen Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1600mm
Weitere Suchbegriffe: Rastfeststelleinheit, dormakaba gleitschiene, gleitschiene, türschließer silber, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 169,91*
€ 213,29*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 179,46*
€ 214,22*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 180,09*
€ 215,09*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 187,13*
€ 226,11*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 216,25*
€ 264,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,58*
€ 314,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
64420001
ab € 18,54*
Zubehör
dormakaba
64420011
ab € 18,46*
Zubehör
dormakaba
64440001
ab € 28,65*
Zubehör
dormakaba
64440010
ab € 30,62*
Zubehör
dormakaba
64440011
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.