Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerkissen Aussenhülle a.JT650G1 ca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerkissen Aussenhülle a.JT650G1 ca
Schweißerkissen Aussenhülle a.JT650G1 ca
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1685033
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SK10040G1
EAN/GTIN:
     4030971002402
Suchbegriffe:
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
Schweißerkissen
Trockenmatte
schützt beim Knien auf heißen Materialien · Isolation besteht aus schwer entflammbarem Materialweitere Gewebekissen für höhere Temperaturen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Bemerkungen: Hitzeschutz beim Knien auf heißem Untergrund
Weitere Informationen:
Ausführung:
ideal für den Behälterbau
Material:
Aussenhülle aus JT650G1
Hitzeschutz max.:
500 °C
Länge ca.:
1000 mm
Breite ca.:
400 mm
Marke:
JUTEC
Weitere Suchbegriffe: jutec gießereimatte, schweißerkissen, Hitzeschutz, 4708001034
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,51*
€ 63,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,81*
€ 63,45*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,84*
€ 74,26*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,24*
€ 81,73*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040G2
ab € 28,99*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040CS
ab € 44,75*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040BW
ab € 23,91*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040GS
ab € 21,94*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040LD
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.