| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutSK4040G2 Herst.-Nr.: SK4040G2 EAN/GTIN: 4030971175113 |
| | |
|
| | |
| Die JUTEC Schweisserkissen unterstützen dich als Hitzeschutz beim Knien oder Sitzen auf heissen Untergründen, zum Beispiel im Behälterbau und Schweissen auf heissen Metallen. Zusätzlich beugen sie Verschleiss und Schmerzen an deinen Knieglenken vor. Produktbeschreibung: - Material Aussenhülle JT650G2 E-Glasgewebe mit beidseitigem Alufix
- nicht brennbar, schiebefest
- Aussenhülle Gewebe dauerbelastbar bis 550°C, kurzfristig bis 600°C
- ideal für Behälterbau und Schweissen auf heissen Metallen
Hinweis: - Gewebe bzw. Material getestet nach DIN EN 13501-1
Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Länge: | 400 mm | Material: | E-Glasgewebe Alufix | Typ: | Schweißerkissen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |