Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerkissen Aussenhülle a.JT650G1 ca.L1000xB400xH40mm JUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4708001034
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SK10040G1
EAN/GTIN:
     4030971002402
Suchbegriffe:
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
Schweißerkissen
Trockenmatte
bis 250 °C · ideal zum Knien auf entsprechend heißen Materialien · Isolation besteht aus schwer entflammbarem Material weitere Gewebekissen für höhere Temperaturen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkungen: Hitzeschutz beim Knien auf heißem Untergrund
Weitere Informationen:
Ausführung:
ideal für den Behälterbau
Material:
Aussenhülle aus JT650G1
Hitzeschutz max.:
500 °C
Länge ca.:
1000 mm
Höhe ca.:
40 mm
Breite ca.:
400 mm
Marke:
JUTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: jutec gießereimatte, schweißerkissen, Hitzeschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,51*
€ 63,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,81*
€ 63,45*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,84*
€ 74,26*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,24*
€ 81,73*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040G2
ab € 28,99*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040CS
ab € 44,75*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040BW
ab € 23,91*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040GS
ab € 21,94*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040LD
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.