Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerkissen bis 500°C JT650G2, 1000 x 400 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerkissen bis 500°C JT650G2, 1000 x 400 x 40 mm
Schweißerkissen bis 500°C JT650G2, 1000 x 400 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutSK10040G2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SK10040G2
EAN/GTIN:
     4030971002402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
Schweißerkissen
Trockenmatte

Produktbeschreibung:

  • Schutz beim Knien auf heißem Material
  • Isolation besteht aus nicht brennbarem Material
  • Aussenmaterial schwer entflammbar
  • Aussenmaterial mechanisch belastbar

Hinweis:

  • Gewebe bzw. Material getestet nach DIN EN 13501-1
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
40 mm
Kontakthitze:
500°C
Länge:
1000 mm
Material:
E-Glasgewebe Alufix
Typ:
Schweißerkissen
Weitere Suchbegriffe: jutec gießereimatte, schweißerkissen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,47*
€ 63,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,45*
€ 63,60*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,77*
€ 74,83*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,95*
€ 81,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,9731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,0691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,64*
€ 87,6316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,05*
€ 77,4095
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,95*
€ 68,9605
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040G2
ab € 28,99*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040CS
ab € 44,44*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040BW
ab € 24,06*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040GS
ab € 21,94*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040LD
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.