Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: jutec gießereimatte
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gießereimatte

  Gießereimatte  (29 Angebote unter 27.397.761 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gießereimatte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gießereimatte"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schweißerkissen 44-7920 Lava Brown Rindsleder 50 x 50 x 8,0 cm (3 Angebote) 
Schweißerkissen 44-7920 Lava Brown Rindsleder 50 x 50 x 8,0 cm Schweißerkissen Lava Brown™ mit Handgriff aus Rindsleder mit feuerresistenter Füllung. - Maße: 50 x 50 x 8,0 cm - Hitze und Feuerbestä...
Weldas
44-7920
ab € 49,27*
pro Stück
 
 Stück
Schweißerkissen canvas gewebe, Grösse: 39 x 33 x 3 cm (3 Angebote) 
KEVLAR® 3 ply Hitze- und feurerresistentes Canvas 39 x 33 x 3 cm
Weldas
44-7915
ab € 8,66*
pro Stück
 
 Stück
JUTEC Schweisserkissen,500°C,400X400X40MM (4 Angebote) 
JUTEC Schweisserkissen,500°C,400X400X40MM bis ca. 500°C kurzfristig, Außenhülle aus JT650G1, Glasgewebe mit einseitiger Alufixbeschichtung, grau, Isolierung aus selbstverlöschendem Schaumstoff, Maß...
Jutec Hitzeschutz
100234
ab € 22,30*
pro Stück
 
 Stück
Trockenmatte a. Lötunterlage, bis 700°C, mit Alu-Einlage (26 Angebote) 
Produktbeschreibung: schützt vor Beschädigung von Teppichen, Tapeten, Parkett, etc. der Hitzedurchfluß wird verhindert, es entfallen kostspielige Demontagen asbestfrei, keramikfrei beidseitig, mehr...
Jutec Hitzeschutz
T0100305
ab € 15,48*
pro Stück
 
 Stück
Gießereimatte bis 1000°C (2 Angebote) 
Produktbeschreibung: zum langsamen Auskühlen von vorgewärmten Gußteilen Energierverluste werden verringert, die Wärme bleibt im Gußteil toxikologisch unbedenklich, asbest- und keramikfrei mechanisc...
Jutec Hitzeschutz
G1201010
ab € 299,66*
pro Stück
 
 Stück
Schweißerkissen 44-7910 Canvas Gewebe 50 x 50 x 8,0 cm (3 Angebote) 
Schweißerkissen 44-7910 Canvas Gewebe 50 x 50 x 8,0 cm Schweißerkissen Canvas Gewebe mit Handgriff. - Maße: 50 x 50 x 8,0 cm - Hitze und Feuerbeständig - Aus Kevlar® hergestellt, drei-fach Nähte au...
Weldas
44-7910
ab € 16,15*
pro Stück
 
 Stück
Schweißerkissen 500°C L: 400 x 400 x 40 mm (1 Angebot) 
Die JUTEC Schweisserkissen unterstützen dich als Hitzeschutz beim Knien oder Sitzen auf heissen Untergründen, zum Beispiel im Behälterbau und Schweissen auf heissen Metallen. Zusätzlich beugen sie ...
Jutec Hitzeschutz
SK4040G2
ab € 29,16*
pro Stück
 
 Stück
Schweißerkissen bis 500°C JT650G2, 1000 x 400 x 40 mm (4 Angebote) 
Produktbeschreibung: Schutz beim Knien auf heißem Material Isolation besteht aus nicht brennbarem Material Aussenmaterial schwer entflammbar Aussenmaterial mechanisch belastbar Hinweis: Gewebe bzw....
Jutec Hitzeschutz
SK10040G2
ab € 46,74*
pro Stück
 
 Stück
Schweißerkissen bis 500°C JT650G2, 450 x 450 x 60 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Schutz beim Knien auf heißem Material Isolation besteht aus nicht brennbarem Material Aussenmaterial schwer entflammbar Aussenmaterial mechanisch belastbar Hinweis: Gewebe bzw....
Jutec Hitzeschutz
SK4545G2M
ab € 29,95*
pro Stück
 
 Stück
Schweißerkissen, Baumwollsegeltuch, bis 200°C (4 Angebote) 
Produktbeschreibung: Schutz beim Knien auf heißem Material innen Isolation besteht aus nicht brennbarem Material Außenmaterial mechanisch belastbar außen aus Baumwollsegeltuch
Jutec Hitzeschutz
SK4040BW
ab € 23,88*
pro Stück
 
 Stück
Schweißerkissen, Leder, bis 250°C (26 Angebote) 
Produktbeschreibung: Schutz beim Knien auf heißem Material innen Isolation besteht aus nicht brennbarem Material Außenmaterial mechanisch belastbar außen aus Leder
Jutec Hitzeschutz
SK4040LD
ab € 19,05*
pro Stück
 
 Stück
Schweißerkissen, Silikon JT650G1, bis 500°C (4 Angebote) 
Produktbeschreibung: Schutz beim Knien auf heißem Material innen Isolation besteht aus nicht brennbarem Material Außenmaterial mechanisch belastbar außen aus Silikon / JT650G1-Gewebe
Jutec Hitzeschutz
SK4040GS
ab € 21,87*
pro Stück
 
 Stück
Trockenmatte a. Lötunterlage, bis 700°C, ohne Alu-Einlage (14 Angebote) 
Produktbeschreibung: schützt vor Beschädigung von Teppichen, Tapeten, Parkett, etc. der Hitzedurchfluß wird verhindert, es entfallen kostspielige Demontagen asbestfrei, keramikfrei beidseitig, mehr...
Jutec Hitzeschutz
T0200305
ab € 13,45*
pro Stück
 
 Stück
Trockenmatte a. Schweißunterlage mit Isolation, 1000°C, 1000 x 1000 x 20 mm (4 Angebote) 
Produktbeschreibung: besonders hitzedämmend durch mehrschichtigen Spezialaufbau als Schweißunterlage mit Isolation
Jutec Hitzeschutz
T1201010
ab € 182,89*
pro Stück
 
 Stück
Trockenmatte a. Schweißunterlage mit Isolation, 1000°C, 300 x 300 x 20 mm (18 Angebote) 
Produktbeschreibung: besonders hitzedämmend durch mehrschichtigen Spezialaufbau als Schweißunterlage mit Isolation
Jutec Hitzeschutz
T1200303
ab € 24,19*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gießereimatte
^

Schweißerkissen als Schutz bei kniender Schweißarbeit

Das Schweißerkissen ist eine persönliche Schutzausrüstung für Schweißarbeiten, die nicht im Stehen verrichtet werden können. Es eignet sich für die hockende oder kniende Körperhaltung. Wie viele Schutzdecken im Bereich Schweiß- und Löttechnik hält auch das Schweißerkissen Hitzeeinwirkungen durch Funken, Spritzer und Schweißperlen innerhalb seines Temperaturbereiches stand. Es ist mechanisch belastbar und schiebefest.

Knieschutz für besondere Arbeitsbedingungen

Ein Schweißerkissen gestaltet die Arbeitsbedingungen beim Schweißen komfortabler. Dieser Aufgabe wird das Kissen nur gerecht, wenn es die folgenden Anforderungen erfüllt:
  • weiche und elastische Füllung, die komprimierbar ist,
  • robuste Hülle mit hitzeresistenter Ausstattung,
  • abriebfeste und schnittresistente Oberfläche,
  • rutschfester Unterseite und
  • dauerhafter Resistenz entsprechend der Anwendungstemperatur.
Jedes Schweißerkissen ist diesen Anforderungen generell gewachsen. Es unterscheidet sich jedoch in seinen individuellen Schwerpunkten innerhalb des Anforderungsprofils.

Die markantesten Unterschiede sind im maximalen Hitzeschutz zu finden. Dieser Wert charakterisiert die höchste Temperatur, die ein Schweißerkissen ertragen kann ohne dass es seine schützenden Eigenschaften verliert. Eine zu starke Temperatureinwirkung kann die Oberfläche angreifen und zu dauerhaften Schäden führen. Häufig ist das Schweißerkissen anschließend nicht mehr zu verwenden.
Neben der Hitzefestigkeit, die verarbeitungs- und materialbedingt ist, werden die Schweißerkissen auch durch ihre Maße charakterisiert. Diese Maße betreffen
  • die Länge,
  • die Breite und
  • die Höhe des Kissens.
Anhand der Maße kann eine individuelle Anpassung vorgenommen werden. Große Maße gewährleisten zumeist einen größeren Komfort, weil den Knien mehr Fläche geboten wird.

Tipps für die Auswahl

Die Auswahl des geeigneten Schweißerkissens richtet sich nach der Körperhaltung des Schweißers und der zu erwarteten Hitzeeinwirkung auf das Schweißerkissen. Entscheidend sind demnach diese Fragen:
  • Welche Hitzeeinwirkung ist maximal zu erwarten und in welcher Zeitspanne?
  • Welche weiteren Umgebungsbedingungen wirken auf das Kissen ein?
  • Welche mechanischen Einflüsse sind während des Einsatzes möglich?
  • Wie intensiv sollte die Polsterung sein und wie viel Platz ist gegeben?
Der Hitzebereich sollte ausreichend groß gewählt sein, da die meisten Schweißerkissen auf Dauer nur eine geringere Temperatur ertragen als es der Wert des maximalen Hitzeschutzes erwarten lässt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.