Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1665079 Herst.-Nr.: 42210602 EAN/GTIN: 4007220088661 |
| |
|
| | |
| Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten · zähen und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung · verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Schleifhülsen werden nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ geführt. GSB = Großpack SchleifhülsenWeitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s einsetzen. Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Titan, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Kobaltbasislegierungen, Bronze, Temperguss, Aluminium, Edelstahl (INOX)· Bearbeitungsaufgaben: Aufrauen, Schärfen, Egalisieren, Entgraten, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Stufenweises Feinschleifen· Bestellhinweise: Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.· Ø Innen: 51mm· RPM, opt., bis: 11200RPM· RPM, opt., von: 7500RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.· Vorteile: Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. Die Verpackungsgröße ist ideal für den industriellen Bedarf geeignet. Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels. Weitere Informationen: | | Körnung: | 36 | Marke: | PFERD | Material: | Keramikkorn CO-COOL | Ø: | 51 mm | Höhe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, Schleifkappe, Schleifkappen, Schleifhülsen, 8000433843 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,93* | € 1,15* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,22* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,96* | € 1,22* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,50* | ab € 0,99* | € 1,22* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,94* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,94* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 122,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|