Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Alessio Mid Gr.38 sch


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsstiefel Alessio Mid Gr.38 sch
Sicherheitsstiefel Alessio Mid Gr.38 sch
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1656669
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07675410-38
EAN/GTIN:
     4030839226742
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form B · Obermaterial: Rindleder · atmungsaktives Textilfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · metallfreier Durchtrittschutz · grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · DGUV 112-191 ZertifizierungWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: metallfrei· Obermaterial: Rindleder· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter· Sohle: Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
38
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
SAFETY-GRIP
Marke:
ELTEN
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten sicherheitsschuhe s3 blau, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3, 8000234755
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,28*
€ 67,25*
8 Tage
27
Frei Haus
ab € 52,26*
€ 67,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 67,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,32*
€ 69,20*
8 Tage
27
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 72,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,25*
€ 80,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,64*
€ 76,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,42*
€ 70,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,11*
€ 67,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,14*
€ 64,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204083-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082-38
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204080-38
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-38
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.