Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug TYCHEM® 6000 F Gr.M grau DUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug TYCHEM® 6000 F Gr.M grau DUP
Schutzanzug TYCHEM® 6000 F Gr.M grau DUP
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1643489
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2935-1
EAN/GTIN:
     5450208004730
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Norm: PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B Obermaterial: 100% Polyethylen, Tyvek® Substrat mit Polymerbeschichtung, antistatisch ausgerüstet, 4-lagig Farbe: grau Größen: M–XXXL • Schutz vor organischen und hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien sowie biologischen Gefahrstoffen • flüssigkeitsdicht gem. EN 14605 (Typ 3) • sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4) • partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5) • begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6) • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 • blut- und virendicht gem. EN 14126 • antistatisch gem. EN 1149-5 (Innenmaterial) • Kapuze mit Gummizug • dichter Maskenabschluss • genähte und mit Barriereband heiß überklebte Nähte, diese bieten dieselbe Schutzwirkung wie das Material selbst • Selbstklebendes Doppelreißverschluss-System für noch höheren Schutz • Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen • Eingeklebter Gummizug in der Taille • Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel • 100% partikeldicht • flüssigkeitsdicht bis 5 bar • VPE: 25 · Einsatzbereich: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätze, Militär, PetrochemieWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,59 kg· Anwendung: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätze, Militär, Petrochemie· Warengruppennummer: 490
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
M
Marke:
DUPONT
Material:
100% Polyethylen, Tyvek® Substrat mit Polymerbschichtung, antistatisch ausgerüstet 4-lagig
Norm:
EN 1149-5/EN 14126/EN 1073-2/EN 14605/EN 13982-1/EN 13034/Typ 3-B/4-B/5-B/6-B
PSA-Kategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 26,38*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 26,50*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 27,68*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 35,18*
6 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 27,64*
€ 37,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 659,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
D13395221
ab € 23,10*
Ähnlich
DuPont
D13395545
ab € 23,95*
Ähnlich
DuPont
D13395268
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.