| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1622832 Herst.-Nr.: 3344044 EAN/GTIN: 4030913973302 |
| |
|
| | |
| Raven Jacke schwarz/grau S. Stylisch in Beruf und Freizeit. Bei Wind und Wetter immer gut angezogen: Die atmungsaktive Raven Jacke ist Ihr zuverlässiger Begleiter bei Nässe und Kälte. Schwarze Reflexbiesen und ein ansprechendes Design runden den Gesamteindruck ab.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Unisex-Bekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | S | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz, Regenschutzbekleidung, Wetterschutzbekleidung, Wetterschutz-Jacke, Wetterjacken, 8000671801 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,14* | € 38,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,81* | € 39,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,42* | € 40,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,86* | € 43,59* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,78* | € 45,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|