| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976266008 Herst.-Nr.: 3344056 EAN/GTIN: 4030913973333 |
| |
|
| | |
| Planam Outdoor 3344056 Gr.XL Raven Jacke schwarz/grau Obergewebe100 % Polyesterca 230 g/m²Futter100 % PolyesterWattierung100 % PolyesterDesignReflexapplikationenExtra wasserdicht winddicht atmungsaktiv 2 Seitentaschen 2 Innentaschen Frontreißverschluss hinterlegt zwei Brusttaschen mit Patte und Druckknopf Kragen mit Patte und Knöpfen Ärmelbündchen mit Klett verstellbar Bundweite mit Druckknöpfen verstellbar Ärmel mit schwarzen Reflexbiesen Strickbund im Kragen und Ärmel schwarze Reflexapplikation im Rücken und Ärmel Innentasche links mit Reißverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3344056 | Werksnummer: | 3344056 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,20* | € 37,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,71* | € 39,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,28* | € 40,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,09* | € 43,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,81* | € 46,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|