Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel TREKKER PRO 2.0 Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel TREKKER PRO 2.0 Gr.11
Sicherheitsstiefel TREKKER PRO 2.0 Gr.11
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1609443
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     602017.11.0
EAN/GTIN:
     4044465380990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert · GORE-TEX® Performance · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle · Einlegesohle auswechselbar und waschbar · HAIX® Protective steel toe cap · HAIX® Protective Sohle flexible, leichte und durchtritthemmende, metallische Sohleneinlage · HAIX® Climate System · HAIX® Sun REFLECT System · HAIX® CO System nach DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
11 (46)
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC
Material:
Waterproof Leder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
HAIX
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S3, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S1, 4721000207
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 142,92*
€ 171,48*
Lager 4757
9
€ 4,95*
ab € 139,64*
€ 174,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,54*
€ 184,26*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 169,95*
€ 199,27*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 170,36*
€ 199,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,60*
€ 207,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,99*
€ 197,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,00*
€ 188,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 150,38*
€ 178,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 147,28*
€ 175,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 139,64*
€ 166,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.