Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel TREKKER PRO 2.0 Gr.11 (46) schwarz/rot S3 HRO HI CI WR SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174721000207
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     602017.11.0
EAN/GTIN:
     4044465380990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert · GORE-TEX Performance · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle · Einlegesohle auswechselbar und waschbar · HAIX Protective steel toe cap · HAIX Protective Sohle flexible, leichte und durchtritthemmende, metallische Sohleneinlage · HAIX Climate System · HAIX Sun REFLECT System · HAIX CO System nach DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe haix s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 166,99*
€ 195,89*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 163,60*
€ 196,87*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 169,72*
€ 196,90*
Lager 2478
5
Frei Haus
ab € 169,64*
€ 197,75*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 171,86*
€ 201,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 197,75*
€ 235,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 192,27*
€ 228,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 192,25*
€ 228,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 182,79*
€ 217,52
pro Paar
ab 9 Paar
€ 182,78*
€ 217,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 177,56*
€ 211,30
pro Paar
ab 30 Paar
€ 177,55*
€ 211,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 169,64*
€ 201,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.