| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1602825 Herst.-Nr.: PTW-SP/L/78 EAN/GTIN: 4029201154691 |
| |
|
| | |
| EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 Kl. 2 · Material: 96% Polyester / 4% Elastan · atmungsaktiv · Steppfutter mit 50 g/m² Winterfütterung · wind- und wasserdichtes Material · segmentierter Reflexstreifen · 2 wasserdichte Brusttaschen mit Reißverschluss · 2 wasserdichte Seitentaschen · 1 Innentasche · abtrennbare gefütterte Kapuze · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität: 800g/m²/24h Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb-schwarz | Größe: | L | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Norm: | EN ISO 13688, EN ISO 20471 Kl.2 | Marke: | PREVENT TRENDLINE | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,06* | € 69,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 56,41* | € 69,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 56,32* | € 69,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,64* | € 69,41* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,78* | € 80,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|