| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000379451 Herst.-Nr.: PTW-SP/L/78 EAN/GTIN: 4029201154691 |
| |
|
| | |
| EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 Kl. 2 · Material: 96% Polyester / 4% Elastan · atmungsaktiv · Steppfutter mit 50 g/m² Winterfütterung · wind- und wasserdichtes Material · segmentierter Reflexstreifen · 2 wasserdichte Brusttaschen mit Reißverschluss · 2 wasserdichte Seitentaschen · 1 Innentasche · abtrennbare gefütterte Kapuze · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität: 800g/m²/24h Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb-schwarz | Größe: | L | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Norm: | EN ISO 13688, EN ISO 20471 Kl.2 | Marke: | PREVENT TRENDLINE | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,59* | € 69,90* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,50* | € 69,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 56,28* | € 70,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,44* | € 70,93* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 58,67* | € 73,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|