Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterjacke Nr.2047 Gr.6XL ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Winterjacke Nr.2047 Gr.6XL ge
Warnschutz-Winterjacke Nr.2047 Gr.6XL ge
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600978
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047076
EAN/GTIN:
     4030913918631
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Comfortjacke gelb/marine 6XL. Komfortabler Alleskönner. Wärmend · wasserdicht · atmungsaktiv · reflektierend – mit der PLANAM Warn-/Wetterschutz Comfortjacke sind Sie bei jeder Wetterlage ideal gekleidet.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
6XL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3 (mit Ärmeln) / 1 (ohne Ärmel), EN 343 1 (mit Webpelzfutter) / 2 (ohne Webpelzfutter)
PSA-Kategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,16*
€ 96,49*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,38*
€ 98,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,79*
€ 99,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 107,23*
13 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,78*
€ 117,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 74,96*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 74,95*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 74,56*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,35*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 37,45*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 37,26*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 37,19*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 40,94*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 41,21*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.