Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterjacke Nr.2046 Gr.6XL or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Winterjacke Nr.2046 Gr.6XL or
Warnschutz-Winterjacke Nr.2046 Gr.6XL or
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600973
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2046076
EAN/GTIN:
     4030913918594
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Comfortjacke orange/marine 6XL. Komfortabler Alleskönner. Wärmend · wasserdicht · atmungsaktiv · reflektierend – mit der PLANAM Warn-/Wetterschutz Comfortjacke sind Sie bei jeder Wetterlage ideal gekleidet.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
6XL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3 (mit Ärmeln) / 1 (ohne Ärmel), EN 343 1 (mit Webpelzfutter) / 2 (ohne Webpelzfutter)
PSA-Kategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,85*
€ 95,78*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,03*
€ 97,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,39*
€ 98,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,74*
€ 98,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 106,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,38*
Ähnlich
Planam
2046072
ab € 74,75*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 75,18*
Ähnlich
Planam
2046084
ab € 74,70*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,40*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,44*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,35*
Ähnlich
Planam
2046064
ab € 41,21*
Ähnlich
Planam
2046068
ab € 40,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.