Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Rallyekombi Nr.2036 Gr.52 ora


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Rallyekombi Nr.2036 Gr.52 ora
Warnschutz-Rallyekombi Nr.2036 Gr.52 ora
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600958
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2036052
EAN/GTIN:
     4030913018591
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Warnschutz Rallyekombi orange/marine 52. Lässt Sie im Dunkeln strahlen. Mehr Warnschutz geht nicht: Zehn Reflexbänder sorgen für perfekte Sichtbarkeit bei allen Witterungsverhältnissen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
orange/marine
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3, EN 14404:2010 Typ 2 Stufe 1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,44*
€ 75,08*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,46*
€ 79,50*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,44*
€ 79,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,42*
€ 81,95*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,32*
€ 88,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 51,62*
Ähnlich
Planam
2036102
ab € 58,87*
Ähnlich
Planam
2036106
ab € 58,52*
Ähnlich
Planam
2036110
ab € 58,59*
Ähnlich
Planam
2036024
ab € 58,43*
Ähnlich
Planam
2036025
ab € 58,77*
Ähnlich
Planam
2036026
ab € 58,83*
Ähnlich
Planam
2036027
ab € 58,36*
Ähnlich
Planam
2036028
ab € 58,68*
Ähnlich
Planam
2036029
ab € 58,44*
Ähnlich
Planam
2036042
ab € 58,79*
Ähnlich
Planam
2036044
ab € 58,68*
Ähnlich
Planam
2036046
ab € 58,81*
Ähnlich
Planam
2036048
ab € 58,80*
Ähnlich
Planam
2036050
ab € 58,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.