Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Kühlhaus Nr.5124 Gr.XXL marine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall Kühlhaus Nr.5124 Gr.XXL marine,
Overall Kühlhaus Nr.5124 Gr.XXL marine,
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600693
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5124060
EAN/GTIN:
     4030913074764
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Overall marine · Innenfutter rot XXL. Schutz von oben bis unten. Wenn es hart auf hart kommt · genießen Sie im Kühlhaus den Komplettschutz mit dem Overall. In sechs großzügigen Taschen können Sie alle Arbeitsutensilien verstauen. Wichtig: Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -38 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581.Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 342:2017· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Nylon
PSA-Kategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,65*
€ 97,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,59*
€ 98,06*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,09*
€ 103,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 106,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,54*
€ 116,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5124052-L
ab € 75,17*
Ähnlich
Planam
5124048-M
ab € 74,94*
Ähnlich
Planam
5124044-S
ab € 75,19*
Ähnlich
Planam
5124056-XL
ab € 75,07*
Ähnlich
Planam
5124064
ab € 83,12*
Ähnlich
Planam
5134044
ab € 112,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.