Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Kühlhaus Nr.5124 Gr.XXL marine, Innenfutter rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621770
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5124060
EAN/GTIN:
     4030913074764
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Overall marine · Innenfutter rot XXL. Schutz von oben bis unten. Wenn es hart auf hart kommt · genießen Sie im Kühlhaus den Komplettschutz mit dem Overall. In sechs großzügigen Taschen können Sie alle Arbeitsutensilien verstauen. Wichtig: Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -38 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 342:2017
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,65*
€ 97,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,59*
€ 98,06*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,09*
€ 103,35*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 106,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,54*
€ 116,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5124052-L
ab € 75,17*
Ähnlich
Planam
5124048-M
ab € 74,94*
Ähnlich
Planam
5124044-S
ab € 75,19*
Ähnlich
Planam
5124056-XL
ab € 75,07*
Ähnlich
Planam
5124064
ab € 83,12*
Ähnlich
Planam
5134044
ab € 112,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.