Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Kühlhaus Nr.5122 Gr.XL marine, Inn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weste Kühlhaus Nr.5122 Gr.XL marine, Inn
Weste Kühlhaus Nr.5122 Gr.XL marine, Inn
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600674
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5122056
EAN/GTIN:
     4030913074634
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Herrenweste
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Weste marine · Innenfutter rot XL. Wärmespender mit Bewegungsfreiheit. Mit der Kühlhaus Weste profitieren Sie von mehr Bewegungsspielraum · während die Körpermitte warm gehalten wird.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: ohne Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· PSA-Katergorie: II· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Größe:
XL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 14058:2017, EN 342
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,46*
€ 34,24*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 35,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,83*
€ 35,19*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 26,98*
€ 35,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,28*
€ 38,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,76*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,34*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,61*
Ähnlich
Planam
5122048
ab € 25,47*
Ähnlich
Planam
5122052
ab € 25,56*
Ähnlich
Planam
5122060
ab € 25,43*
Ähnlich
Planam
5122064
ab € 28,04*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.