Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühlhaus-Weste marine Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5122
Planam 5122
Artikel-Nr.:
     2627A-4705512256
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5122056
EAN/GTIN:
     4030913074634
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Herrenweste

Voller Schutz bei voller Bewegungsfreiheit

  • Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • verlängertes Rückenteil
  • Stretcheinsatz seitlich
  • Reflexband an der Taille
Wärmeisolation: 0,203 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Füllung: 100 % Polyester
  • ca. 250 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Weste, Kühlhausweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, planam winterweste xl, kühlhausjacke planam, kälteschutz weste, planam, gefriehausparka, gefrierhausoverall, gefrierhaushose, gefrierhaus, kühlhaus, kühlhausparka, kühlhaushose, kühlhausjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,41*
€ 34,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,67*
€ 35,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,89*
€ 35,48*
12 Tage
5
€ 5,99*
ab € 26,97*
€ 35,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,30*
€ 38,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,59*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,20*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,41*
Ähnlich
Planam
5122048
ab € 25,57*
Ähnlich
Planam
5122052
ab € 25,60*
Ähnlich
Planam
5122060
ab € 25,44*
Ähnlich
Planam
5122064
ab € 28,12*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.