Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blouson Kühlhaus Nr.5120 Gr.XL marine, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blouson Kühlhaus Nr.5120 Gr.XL marine, I
Blouson Kühlhaus Nr.5120 Gr.XL marine, I
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600656
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5120056
EAN/GTIN:
     4030913074511
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Kühl-/Gefrierhaus Kühlhaus Blouson marine · Innenfutter rot XL. Hält warm bei Eiseskälte. Schützen Sie Ihren Körper und nutzen Sie eine bis zu acht Stunden haltbare Wärme – auch wenn um Sie herum alles frostig ist. Wichtig: Kombinieren Sie diesen Blouson mit der Kühlhaus Latzhose. Nur so gewährleisten Sie den Komplettschutz. Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -38 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581.Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 342:2017· Ärmellänge: 1/1 Arm· PSA-Katergorie: II· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine, Innenfutter rot
Größe:
XL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Nylon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,76*
€ 52,88*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,94*
€ 54,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,38*
€ 54,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,79*
€ 54,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,55*
€ 58,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,67*
Ähnlich
Planam
5120048
ab € 39,75*
Ähnlich
Planam
5120052
ab € 39,82*
Ähnlich
Planam
5120060
ab € 39,86*
Ähnlich
Planam
5120064
ab € 43,85*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,23*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,57*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.