Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühl-/Gefrierhaus 5120048 Gr.M Kühlhaus Blouson marine, Innenfutter rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5120048 Gr.M Kühlhaus Blouson marine, Innenfutter rot
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5120048 Gr.M Kühlhaus Blouson marine, Innenfutter rot
Planam Kühl-/Gefrierhaus 5120048 Gr.M Kühlhaus Blouson marine, Innenfutter rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000475519
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5120048
EAN/GTIN:
     4030913074498
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Kühlhaus Blouson, marine, Innenfutter rot, Größe: M (5120048)

Kälte raus. Komfort rein.

Kühl-/Gefrierhaus
Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss, 1 Brusttasche links, 2 seitliche Eingrifftaschen, Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach, Reflexband an der Taille, Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund.
Wärmeisolation: 0,477 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
EN 342
Material:
Oberstoff: 100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
ca. 250 g/m²
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
5120048
Werksnummer:
5120048
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,940000
Gewicht brutto Kg:
1,090000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,58*
€ 53,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,01*
€ 54,21*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,23*
€ 54,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,88*
€ 54,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,59*
€ 58,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,77*
Ähnlich
Planam
5120052
ab € 39,59*
Ähnlich
Planam
5120056
ab € 39,60*
Ähnlich
Planam
5120060
ab € 39,77*
Ähnlich
Planam
5120064
ab € 43,55*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 44,98*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,47*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.