Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel Highline Nr.2352 Gr.59 schi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel Highline Nr.2352 Gr.59 schi
Berufsmantel Highline Nr.2352 Gr.59 schi
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1599290
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2352059
EAN/GTIN:
     4030913888613
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel schwarz
Highline Berufsmantel schiefer/schwarz/rot 59. Von der Werkstatt ins Verkaufsgespräch in drei Sekunden. Genießen Sie den schnellen Outfitwechsel. Der Highline Berufsmantel überzeugt als Büro- und Werkstattoutfit in einem.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
59
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, planam arbeitskittel, Herrenmantel, Herren-Mantel, Herrenmäntel, Mantel, 8000289981
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,28*
€ 34,17*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,49*
€ 34,37*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,96*
€ 34,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,83*
€ 37,39*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,69*
€ 40,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E22902033099925
ab € 18,22*
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,10*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,26*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,09*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,25*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,34*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,42*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,52*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2352024
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
2352025
ab € 22,13*
Ähnlich
Planam
2352026
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
2352027
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
2352028
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
2352029
ab € 22,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.