Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband - Schwarz, 25 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Flauschband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettband - Schwarz, 25 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Flauschband
Klettband - Schwarz, 25 mm x 5 m, Polyamid, Selbstklebend, Flauschband
Artikel-Nr.:
     1675-Y1103394
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     E00102533011425
EAN/GTIN:
     4030913858975
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Flauschband
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Flauschband
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 mm
Länge:
5 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1675
18
€ 8,95*
ab € 14,09*
€ 25,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,27*
€ 31,03*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,77*
€ 31,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,20*
€ 31,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,29*
€ 33,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 139,84*
Ähnlich
SETON
E22902033099925
ab € 18,11*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,18*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,19*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,13*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,44*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,36*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,38*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
2352024
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
2352025
ab € 22,25*
Ähnlich
Planam
2352026
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2352027
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
2352028
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
2352029
ab € 22,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.