Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken-/Flauschband - Schwarz, 20 x 5000 mm, Polyamid/Polypropylen, +70 °C °c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haken-/Flauschband - Schwarz, 20 x 5000 mm, Polyamid/Polypropylen, +70 °C °c
Haken-/Flauschband - Schwarz, 20 x 5000 mm, Polyamid/Polypropylen, +70 °C °c
Artikel-Nr.:
     1675-Y1266602
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     E22902033099925
EAN/GTIN:
     4030913859064
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Flauschband
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid/Polypropylen
Anwendungsbereich:
Kabel, Drähte, Schläuche
Maximale Temperatur:
+70 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +70 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 mm
Länge:
5000 mm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1675
22
€ 8,95*
ab € 18,11*
€ 28,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 33,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,38*
€ 34,13*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,93*
€ 34,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,73*
€ 37,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 14 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,09*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,18*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,19*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,13*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,44*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,36*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,38*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
2352024
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
2352025
ab € 22,25*
Ähnlich
Planam
2352026
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2352027
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
2352028
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
2352029
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
2352030
ab € 22,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.