| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1599085 Herst.-Nr.: 6013048 EAN/GTIN: 4030913937519 |
| |
|
| | |
| Zubehör Fleece Mütze schwarz M. Superweich und wärmend. Auch der Kopf braucht einen guten Kälteblocker. Die Fleecemütze ist besonders weich und anschmiegsam.Weitere technische Eigenschaften:· verfügbare Größen: M, L Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | M | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,48* | € 3,94* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,50* | € 4,05* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,61* | € 4,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,64* | € 4,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,83* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|