Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Berufsmantel Nr.1692 Gr.44 reinwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Berufsmantel Nr.1692 Gr.44 reinwei
Damen-Berufsmantel Nr.1692 Gr.44 reinwei
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596334
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1692044
EAN/GTIN:
     4030913013046
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Damen Mantel BW ohne Arm reinweiß 44. Natur pur. Die Baumwoll-Variante sorgt für bequemes Arbeiten mit einem guten Gefühl auf der Haut.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: ärmellos· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065123· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
44
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, damen berufsmantel weiß 100% baumwolle, arbeitskittel damen, arbeitskittel damen weiß, Damen-Mantel, Mantel, Berufsbekleidung, Damen-Berufsmäntel, 8000294573
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,67*
€ 19,63*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 20,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 20,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,51*
€ 20,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,72*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682036
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
1692036
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
1692038
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1692040
ab € 13,72*
Ähnlich
Planam
1692042
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1692046
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1692048
ab € 13,81*
Ähnlich
Planam
1692050
ab € 15,08*
Ähnlich
Planam
1692052
ab € 15,07*
Ähnlich
Planam
1692054
ab € 15,13*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.