Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 48 - Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 48 - Größe 48
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 48 - Größe 48
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 48 - Größe 48
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 48 - Größe 48
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 48 - Größe 48
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 48 - Größe 48
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 48 - Größe 48
Artikel-Nr.:
     158-PL1692.48
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1692048
EAN/GTIN:
     4030913013060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Planam Damen Arbeitskittel ärmellos weiß Berufsmantel Prinzess-Form 3/4 lang mit Druckknopfleiste

Ausgewählte Version: 48 - Größe 48

Berufsmantel für Damen

  • Prinzessform
  • 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • Rückengurt
  • 2 Seitentaschen

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²

Ausführung: wahlweise mit langen Ärmeln oder ärmellos

Farben: kornblau oder weiß

Größen: 36 – 54

Bestellhinweis:

Passende weiße Damen-Bundhosen finden Sie unter der Bestell-Nr. PL1647


  • Version: 48 - Größe 48
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
48
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Arbeitskittel
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
weiß
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, damen berufsmantel weiß 100% baumwolle, arbeitskittel damen, arbeitskittel damen weiß, Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54, PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,66*
€ 19,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 20,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,46*
€ 20,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682036
ab € 16,06*
Ähnlich
Planam
1692036
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1692038
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1692040
ab € 13,80*
Ähnlich
Planam
1692042
ab € 13,72*
Ähnlich
Planam
1692044
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1692046
ab € 13,72*
Ähnlich
Planam
1692050
ab € 15,12*
Ähnlich
Planam
1692052
ab € 15,13*
Ähnlich
Planam
1692054
ab € 15,09*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.