Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 52 - Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 52 - Größe 52
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 52 - Größe 52
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 52 - Größe 52
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 52 - Größe 52
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 52 - Größe 52
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 52 - Größe 52
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54 Version: 52 - Größe 52
Artikel-Nr.:
     158-PL1692.52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1692052
EAN/GTIN:
     4030913013084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Planam Damen Arbeitskittel ärmellos weiß Berufsmantel Prinzess-Form 3/4 lang mit Druckknopfleiste

Ausgewählte Version: 52 - Größe 52

Berufsmantel für Damen

  • Prinzessform
  • 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • Rückengurt
  • 2 Seitentaschen

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²

Ausführung: wahlweise mit langen Ärmeln oder ärmellos

Farben: kornblau oder weiß

Größen: 36 – 54

Bestellhinweis:

Passende weiße Damen-Bundhosen finden Sie unter der Bestell-Nr. PL1647


  • Version: 52 - Größe 52
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
52
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Arbeitskittel
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
weiß
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, planam arbeitsmantel weiß 52, arbeitskittel damen, arbeitskittel damen weiß, Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, weiß, Gr. 36-54, PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,07*
€ 21,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 21,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,88*
€ 22,10*
13 Tage
5
€ 5,99*
ab € 15,98*
€ 22,36*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682036
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
1692036
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
1692038
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1692040
ab € 13,72*
Ähnlich
Planam
1692042
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1692044
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1692046
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1692048
ab € 13,81*
Ähnlich
Planam
1692050
ab € 15,08*
Ähnlich
Planam
1692054
ab € 15,13*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.