Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36
Artikel-Nr.:
     158-PL1682.36
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1682036
EAN/GTIN:
     4030913012605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Planam Damen Arbeitskittel Langarm weiß Berufsmantel Prinzess-Form 3/4 lang mit Druckknopfleiste

Ausgewählte Version: 36 - Größe 36

Berufsmantel für Damen

  • Prinzessform
  • 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • Rückengurt
  • 2 Seitentaschen

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²

Ausführung: wahlweise mit langen Ärmeln oder ärmellos

Farben: kornblau oder weiß

Größen: 36 – 54

Bestellhinweis:

Passende weiße Damen-Bundhosen finden Sie unter der Bestell-Nr. PL1647


  • Version: 36 - Größe 36
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
36
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Arbeitskittel
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
weiß
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, damen berufsmantel weiß 100% baumwolle, arbeitskittel damen, arbeitskittel damen weiß, Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,12*
€ 22,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 23,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 23,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,95*
€ 23,53*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 29,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682038
ab € 16,14*
Ähnlich
Planam
1682040
ab € 16,12*
Ähnlich
Planam
1682042
ab € 16,08*
Ähnlich
Planam
1682044
ab € 16,11*
Ähnlich
Planam
1682046
ab € 16,12*
Ähnlich
Planam
1682048
ab € 16,14*
Ähnlich
Planam
1682050
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
1682052
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
1682054
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
1692036
ab € 13,71*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.