Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer H1320xB320xT340mm STA al


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer H1320xB320xT340mm STA al
Prospektständer H1320xB320xT340mm STA al
Artikel-Nr.:
     4757-1587729
Herst.-Nr.:
     41650914
EAN/GTIN:
     4044917404403
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet · mit 7 Prospektfächern für DIN A4 oder 14 Prospekte DIN lang oder kombiniert · die großzügige Freifläche kann für Werbebeschriftungen genutzt werden · Fülltiefe 26 mm · alusilber · B 320 x T 340 x H 1320 mmWeitere technische Eigenschaften:· Fülltiefe: 26mm· Ausführung: feststehend
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
7
für Format:
DIN A4/lang
Breite:
320 mm
Farbe:
alusilber
Material:
Stahl
Tiefe:
340 mm
Höhe:
1320 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,59*
€ 223,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,16*
€ 224,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,22*
€ 224,99*
€ 5,50*
ab € 182,74*
€ 225,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,84*
€ 228,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,03*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,44*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,27*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,37*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.