Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer H1320xB320xT340mm STA alusilber feststehend 7 Fächer DIN A4/lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9106493045
Herst.-Nr.:
     41650914
EAN/GTIN:
     4044917404403
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet · mit 7 Prospektfächern für DIN A4 oder 14 Prospekte DIN lang oder kombiniert · die großzügige Freifläche kann für Werbebeschriftungen genutzt werden · Fülltiefe 26 mm · alusilber · B 320 x T 340 x H 1320 mmWeitere technische Eigenschaften:· Fülltiefe: 26mm· Ausführung: feststehend
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
7
für Format:
DIN A4/lang
Breite:
320 mm
Farbe:
alusilber
Material:
Stahl
Tiefe:
340 mm
Höhe:
1320 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,59*
€ 223,31*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,16*
€ 224,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,22*
€ 224,99*
€ 5,50*
ab € 182,74*
€ 225,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,84*
€ 228,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,03*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,44*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,27*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,37*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.