Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Prospektständer Varia 41650914 7Fächer 32x132x34cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-135002695
Herst.-Nr.:
     41650914
EAN/GTIN:
     4044917404403
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Kerkmann Prospektständer Varia 32 x 132 x 34 cm (B x H x T) Stahl alusilber 7 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Varia
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer Varia
Maße:
32 x 132 x 34 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4, DIN lang
max. Füllhöhe an Papier:
26 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
alusilber
Anzahl der Fächer:
7 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Trennsteg, kerkmann prospekt-bodenständer, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer 7 fächer, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,59*
€ 223,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,16*
€ 224,18*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,22*
€ 224,99*
€ 5,50*
ab € 182,74*
€ 225,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,84*
€ 228,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,99*
€ 267,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,03*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,44*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,27*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,37*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.