Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Teleskopschienen
>
Artikel
Vollauszug Movento Blumotion S, Belastbarkeit 60 kg 700 mm
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1571853
Hersteller:
Blum
Herst.-Nr.:
766H7033-S
EAN/GTIN:
9009494232172
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Verdeckter Vollauszug mit integrierter, schaltbarer Blumotion S für sanftes und leises Schließen. Kombinierbar mit servo-Drive oder Tip-On Blumotion.
Synchronisierter Schwebelauf und blumatic-Selbstschließtechnik. Werkzeuglose Seiten-, Höhen- und Neigungseinstellung. Optionale werkzeuglose Tiefeneinstellung, Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe.
... >
Lager 4757
>
Möbelbeschläge
>
Schubkastensysteme
Weitere Suchbegriffe:
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
blum auszugschiene
,
kugelauszug
,
MOVENTO
,
BLUMOTION
,
S
,
VOLLA
,
9.01E+12
,
1332189
,
766H7033-S
,
766H7000S
,
#NV
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
2 Tage
18
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 29,1117*
€ 44,1674*
Lager 3145
1 Tag
233
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 34,28*
€ 47,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Paar
€ 44,1674*
€ 52,55921
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,8074*
€ 48,56081
pro Paar
ab 8 Paar
€ 39,9903*
€ 47,58846
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,1203*
€ 45,36316
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,2145*
€ 43,09526
pro Paar
ab 40 Paar
€ 35,4474*
€ 42,18241
pro Paar
ab 80 Paar
€ 34,3017*
€ 40,81902
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,1117*
€ 34,64292
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Paar
Mindestbestellmenge: 4 Paar (
entspricht € 176,6696* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLUM MOVENTO Kupplungsteil Seitenverstellung links; Kunststoff / Stahl
Blum
06449983
ab € 1,0601*
Zubehör
BLUM MOVENTO Kupplungsteil Seitenverstellung rechts; Kunststoff / Stahl
Blum
06616738
ab € 1,0601*
Zubehör
BLUM MOVENTO Seitenstabilisierung bis Nennlänge 750 mm; ZS7M750MU
Blum
06987956
ab € 17,32*
Zubehör
BLUM MOVENTO Tiefenverstellung links + rechts; 298.7600
Blum
07646995
ab € 3,2546*
Zubehör
BLUM Systemschraube Senkkopf 6,0x14,5 mm, PZ, Stahl vernickelt
Blum
02066363
ab € 0,0404*
Zubehör
BLUM Tablararretierung für Movento und Tandem Vollauszügen
Blum
09739914
ab € 9,86*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L1, 0-20 kg; LEGRABOX/MOVENTO
Blum
02368890
ab € 11,7815*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L3, 15-40 kg; LEGRABOX/MOVENTO
Blum
01286932
ab € 11,7915*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-70/60 kg; LEGRABOX/MOVENTO
Blum
06335560
ab € 11,7915*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Synchronisierungsadapter, Kunststoff RAL7035 lichtgrau
Blum
01512005
ab € 0,1706*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Synchronisierungswelle, Länge 1125 mm
Blum
02101757
ab € 2,7238*
Zubehör
BLUM TIP-ON Synchronisierungswelle, LEGRABOX/MOVENTO, Länge 1160 mm Aluminium
Blum
05075934
ab € 2,6762*
Zubehör
Systemschraube Senkkopf 6,3x13 mm, PZ, Stahl verzinkt
k.A.
331009/100
ab € 0,0877*
Zubehör
Systemschraube Senkkopf 6,3x13 mm,TX 20, Stahl vernickelt
k.A.
AAE-063013-I00
ab € 0,0734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen