Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MOVENTO Seitenstabilisierung bis Nennlänge 750 mm; ZS7M750MU


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MOVENTO Seitenstabilisierung bis Nennlänge 750 mm; ZS7M750MU
Produktbild zu BLUM MOVENTO Seitenstabilisierung bis Nennlänge 750 mm; ZS7M750MU
LOGO zu BLUM MOVENTO Seitenstabilisierung bis Nennlänge 750 mm; ZS7M750MU
Artikel-Nr.:
     3145-103367355
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06987956
EAN/GTIN:
     9009494115543
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
schubladenkugelauszüge blum
BLUM MOVENTO Seitenstabilisierung bis Nennlänge 750 mm; ZS7M750MU

  • Seitenstabilisierung optional - bei breiten Auszügen bis KB 1400 mm.
  • Bearbeitung von Korpus und Schubkasten ist nicht notwendig.
  • Seitenstabilisierung ist kombinierbar mit Öffnungsunterstützung SERVO-DRIVE, TIP-ON, TIP-ON BLUMOTION sowie allen MOVENTO-Bewegungstechnologien
  • Kein zusätzlicher Platzbedarf nach unten.
  • Platzbedarf nach hinten: Nennlänge (NL) + 12 mm.


Hinweis:
Zuschnittmaß Welle = Lichte Weite - 315 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
MOVENTO Zubehör
Werksnummer:
ZS7M750MU
Verwendung:
Nennlänge bis 750 mm
Marke:
Blum
Oberfläche:
Staubgrau RAL7037
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 9,50*
ab € 17,31*
€ 25,06*
Lager 3145
45
€ 5,90*
ab € 17,80*
€ 25,76*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,76*
€ 30,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,49*
€ 30,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,39*
€ 27,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,45*
€ 26,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,76*
€ 25,89
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,80*
€ 21,18
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.