| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103357631 Herst.-Nr.: 07646995 EAN/GTIN: 9002617862393 |
|
|
| | |
| BLUM MOVENTO Tiefenverstellung links + rechts; 298.7600- Optionales Zusatzteil – speziell für innenliegende Anwendungen mit BLUMOTION
- Passend auf die MOVENTO Kupplung T51.7601
- Einstellbereich +/- 2 mm
- Neue Dimension bei der Einstellung: schnell, einfach und werkzeuglos kann somit ein exaktes Fugenbild erreicht werden.
- Bei der Tiefenverstellung ist der SERVO-DRIVE Puffer für innenliegende Fronten inkludiert. Wenn SERVO-DRIVE für MOVENTO bei innenliegenden Anwendungen eingesetzt wird, muss die Tiefenverstellung verwendet werden.
Lieferung:1 Garnitur = links + rechts Weitere Informationen: | | Type: | MOVENTO Zubehör | Material: | Kunststoff | Werksnummer: | 298.7600 | Marke: | Blum | Oberfläche: | Staubgrau RAL 7037 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 3,53* | € 5,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,2546* | € 5,4762* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,64* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|