Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-70/60 kg; LEGRABOX/MOVENTO


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-70/60 kg; LEGRABOX/MOVENTO
Produktbild zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-70/60 kg; LEGRABOX/MOVENTO
Anwendungsbild zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-70/60 kg; LEGRABOX/MOVENTO
Anwendungsbild zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-70/60 kg; LEGRABOX/MOVENTO
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
MOVENTO
Symbol zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-70/60 kg; LEGRABOX/MOVENTO
LEGRABOX
LOGO zu BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-70/60 kg; LEGRABOX/MOVENTO
Artikel-Nr.:
     3145-103367941
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06335560
EAN/GTIN:
     9009494318883
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L5, 35-70/60 kg; LEGRABOX/MOVENTO

Die TIP-ON BLUMOTION-Einheit gibt es in fünf Ausführungen,
angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen.
Je nach gewünschter Auswurfkraft können die Einheiten, mit Ausahme der
Typen S1 und S0 für kurze Nennlängen, auf allen Auszugssystemen für TIP-ON BLUMOTION montiert werden.
Die TIP-ON BLUMOTION-Einheit wird, wie alle weiteren Komponenten, werkzeuglos montiert.

Hinweis:
Empfohlene Gewichtsbereiche* für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion - LEGRABOX
Variante: S0; Nennlänge: 270-300 mm; Gesamtgewicht des Auszuges*: ≤ 10 kg
Variante: S1; Nennlänge: 270-300 mm; Gesamtgewicht des Auszuges*: > 10 - 20 kg
Variante: L1; Nennlänge: 350-650 mm; Gesamtgewicht des Auszuges*: ≤ 20 kg
Variante: L3; Nennlänge: 350-650 mm; Gesamtgewicht des Auszuges*: 15-40 kg
Variante: L5; Nennlänge: 350-650 mm; Gesamtgewicht des Auszuges*: 35-70 kg

Hinweis:
Empfohlene Gewichtsbereiche* für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion - MOVENTO
Variante: S0; Nennlänge: 270-320 mm; Gesamtgewicht des Auszuges*: ≤ 10 kg
Variante: S1; Nennlänge: 270-320 mm; Gesamtgewicht des Auszuges*: > 10 - 20 kg
Variante: L1; Nennlänge: 350-750 mm; Gesamtgewicht des Auszuges*: ≤ 20 kg
Variante: L3; Nennlänge: 350-750 mm; Gesamtgewicht des Auszuges*: 15-40 kg
Variante: L5; Nennlänge: 350-750 mm; Gesamtgewicht des Auszuges*: 35-60 kg

Lieferumfang:
TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts
Mitnehmer links/rechts
2 Stk. TIP-ON BLUMOTION Synchronisierungsadapter

Weitere Informationen:
Nennlänge:
für 350-650 (MOVENTO bis 750) mm
Type:
TIP-ON BLUMOTION
Variante:
L5
Ladengewicht:
35-70 kg
Werksnummer:
T60L7570
Verstellbereich:
Tiefe + 2/- 1 mm
Material:
Stahl verzinkt/Kunststoff schwarz
Marke:
Blum
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,7915*
€ 15,9106*
Lager 3145
243
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 12,53*
€ 17,96*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,96*
€ 21,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,80*
€ 21,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,01*
€ 20,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,99*
€ 19,03
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,54*
€ 18,49
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,53*
€ 14,91
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08946234
ab € 4,0368*
Zubehör
Blum
08133273
ab € 0,7021*
Zubehör
Blum
02101757
ab € 2,7238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.