Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh SNOW FIGHTER Gr.11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kälteschutzhandschuh SNOW FIGHTER Gr.11
Kälteschutzhandschuh SNOW FIGHTER Gr.11
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1571245
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1606W-11
EAN/GTIN:
     4059904037021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
NITRAS SNOW FIGHTER · Winterhandschuhe · Nylon · schwarz · nahtloses Terry-Schlingengewebe innen · Nitril-Beschichtung · schwarz · gesandet · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · Strickbund · höchster Tragekomfort · höchste FingerfertigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2· Norm: EN 388, EN 511· Ausstattung 1: Teilbeschichtet· Beschichtung: Nitril, gesandet· Größe(n): 8-11· Norm 2: EN 511
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
11
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
Material:
Nylon mit Nitril gesandet
PSA-Kategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 35,85*
€ 47,11008*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,97*
€ 47,11008*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,86008*
€ 49,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 44,48004*
€ 57,79008*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,85*
€ 60,55008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,55008*
€ 72,0546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,40008*
€ 68,3061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,26008*
€ 63,3795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,47008*
€ 60,0594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,86*
€ 55,7634
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,4875* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.