Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNOW FIGHTER, Winterhandschuhe, schwarz, Terry-Schlingengewebe innen, gesandete


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 1606W // SNOW FIGHTER
Artikelbild: 1606W // SNOW FIGHTER
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-1606W-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1606W-11
EAN/GTIN:
     4059904037021
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
NITRAS SNOW FIGHTER, Winterhandschuhe, Nylon, schwarz, Terry-Schlingengewebe innen, Nitril-Beschichtung, schwarz, gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
VE:
72
Gewicht:
8,36 kg
Länge:
0,47 m
Breite:
0,31 m
Höhe:
0,39 m
Volumen:
,06 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
schwarz
Beschichtung:
Nitril, gesandet
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
8-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 511
Schutzklasse Kategorie PSA:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 36,10008*
€ 47,22*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,52008*
€ 48,16008*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,45*
€ 50,02008*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 44,41008*
€ 57,87*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,19008*
€ 60,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,16008*
€ 57,3105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,52*
€ 56,5488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,13008*
€ 53,7048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,71*
€ 52,0149
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,38004*
€ 50,43225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,52008*
€ 43,4589
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,04334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.