Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh TOUGH GRIPN Gr.L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einweghandschuh TOUGH GRIPN Gr.L schwarz
Einweghandschuh TOUGH GRIPN Gr.L schwarz
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1569916
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     8330-L
EAN/GTIN:
     4059904041172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS TOUGH GRIP N · Nitril-Einmalhandschuhe · schwarz · unsteril · Rollrand · puderfrei · innovative Schuppenoberfläche für besonders starken Griff auf nassen und trockenen Oberflächen · hervorragende Passgenauigkeit · besonders robust · für Lebensmittelkontakt · beidseitig tragbar · Farbleitsystem für Größen · AQL 1,5 · Premium-Qualität · 10 Boxen à 50 Stück · Box à 50 St.Weitere technische Eigenschaften:· Stärke ca.: 0,15mm· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / S = Flusssäure 40 % / T = Formaldehyd 37 %· Ausstattung 1: Für Lebensmittelkontakt· Größe(n): S-2XL· Norm 2: ISO 374-5:2016
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Marke:
NITRAS
Ausführung:
puderfrei, mit Rollrand
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril
Norm:
ISO 374-1:2016/Typ B
PSA-Kategorie:
III
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,77*
5 Tage
11
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,82*
pro Stück
€ 3,19*
ab € 7,44*
€ 10,88*
3 Tage
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,42*
€ 13,53*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.