Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke NORIT Gr.XXL schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke NORIT Gr.XXL schwarz PLANAM
Winterjacke NORIT Gr.XXL schwarz PLANAM
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1559688
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6430060
EAN/GTIN:
     4030913964812
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Obermaterial: 100% Polyester (TPU-Membrane), ca. 245 g/m² · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht und winddicht · Nähte hinterklebt · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · hinterlegter Frontreißverschluss · Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten · 1 Innentasche · verstellbarer Kordelzug im Bund · Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar · Fleece im Kragen · schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich · Auf Anfrage auch als Damenjacke erhältlichWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 245g/m²· Ausführung: atmungsaktiv, wasserdicht und winddicht
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
Material:
Obermaterial, 100% Polyester, TPU-Membrane, ca. 245 g/m², Wattierung, 100% Polyester, Futter, 100% Polyester
für wen?:
Herren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,26*
€ 50,70*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,74*
€ 53,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,80*
€ 53,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,58*
€ 53,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,17*
€ 57,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 34,53*
Ähnlich
Planam
6440040
ab € 38,52*
Ähnlich
Planam
6430068
ab € 43,26*
Ähnlich
Planam
6430052
ab € 38,48*
Ähnlich
Planam
6430048
ab € 38,52*
Ähnlich
Planam
6430044
ab € 38,57*
Ähnlich
Planam
6430056
ab € 38,39*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,46*
Ähnlich
Planam
6430064
ab € 43,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.