Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke NORIT Gr.XXL schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026262895
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6430060
EAN/GTIN:
     4030913964812
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Obermaterial: 100% Polyester (TPU-Membrane), ca. 245 g/m² · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht und winddicht · Nähte hinterklebt · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · hinterlegter Frontreißverschluss · Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten · 1 Innentasche · verstellbarer Kordelzug im Bund · Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar · Fleece im Kragen · schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich · Auf Anfrage auch als Damenjacke erhältlich

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 245g/m²
· Ausführung: atmungsaktiv, wasserdicht und winddicht
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
schwarz
Material:
Obermaterial, 100% Polyester, TPU-Membrane, ca. 245 g/m², Wattierung, 100% Polyester, Futter, 100% Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,26*
€ 50,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,74*
€ 53,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,80*
€ 53,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,58*
€ 53,87*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,17*
€ 57,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 34,53*
Ähnlich
Planam
6440040
ab € 38,52*
Ähnlich
Planam
6430068
ab € 43,26*
Ähnlich
Planam
6430052
ab € 38,48*
Ähnlich
Planam
6430048
ab € 38,52*
Ähnlich
Planam
6430044
ab € 38,57*
Ähnlich
Planam
6430056
ab € 38,39*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,46*
Ähnlich
Planam
6430064
ab € 43,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.