Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Highline Nr.2720 Gr.4XL schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Highline Nr.2720 Gr.4XL schw
Winterjacke Highline Nr.2720 Gr.4XL schw
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554075
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2720068
EAN/GTIN:
     4030913959900
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Highline Winterjacke schwarz/schiefer/zink 4XL. Einsatzbereit bei Schnee · Regen und Wind. Die wasser- und winddichte Highline Winterjacke ist durch das Fleece und den hinterlegten Reißverschluss am Kragen innen bequem · auch wenn es von außen ungemütlich wird.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 113365· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 113363· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
4XL
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,38*
€ 48,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,97*
€ 48,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,04*
€ 48,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,14*
€ 52,80*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,31*
€ 56,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2720072
ab € 64,51*
Ähnlich
Planam
2720052
ab € 32,17*
Ähnlich
Planam
2720048
ab € 32,14*
Ähnlich
Planam
2720044
ab € 32,00*
Ähnlich
Planam
2720056
ab € 32,17*
Ähnlich
Planam
2720040
ab € 32,12*
Ähnlich
Planam
2720060
ab € 32,04*
Ähnlich
Planam
2720064
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.