Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterjacke Highline schwarz/schiefer/zink Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2720
Planam 2720
Artikel-Nr.:
     2627A-4705272068
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2720068
EAN/GTIN:
     4030913959900
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

Einsatzbereit bei Schnee, Regen und Wind

  • hinterklebte Nähte
  • 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
  • verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt
  • elastische Ärmelbündchen
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug
  • Innentasche

Material

    Obergewebe
  • 100 % Polyester, PU-beschichtet
    Wattierung
  • 100 % Polyester
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
4XL
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam, herren jacke, kälteschutzjacke 4xl, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,13*
€ 48,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,58*
€ 48,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,01*
€ 48,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,31*
€ 53,06*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,43*
€ 56,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2720072
ab € 64,09*
Ähnlich
Planam
2720052
ab € 31,98*
Ähnlich
Planam
2720048
ab € 32,07*
Ähnlich
Planam
2720044
ab € 31,95*
Ähnlich
Planam
2720056
ab € 32,02*
Ähnlich
Planam
2720040
ab € 32,08*
Ähnlich
Planam
2720060
ab € 32,11*
Ähnlich
Planam
2720064
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.