Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer TC121-M3-C0-WY80B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinengewindebohrer TC121-M3-C0-WY80B
Maschinengewindebohrer TC121-M3-C0-WY80B
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1542497
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7240812
EAN/GTIN:
     4042446280444
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m3 din371
regel-gewindebohrer m3
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC121 · Supreme · kurzer Anschnitt · ?2,5xD · M/6HX · DIN 371 · rechtsgedrallte Nut 40° · geeignet für Grundloch · WY80BD · M 3 · P=0,5mmWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: R· Schaft-Ø: 3,5mm· l 3: 11mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M 3
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Gewindelänge:
6 mm
Vierkant:
2,7 mm
Typ:
WY80BD
Beschichtung:
TiCN
Kühlung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Muttergewindebohrer, 8000770230
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,13*
€ 57,34*
€ 3,19*
ab € 53,55*
€ 69,99*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,32*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,83*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 781,23*
Sonstiges
WALTER
A331.0.19.025.03
ab € 104,18*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 727,25*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 720,19*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 736,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.