Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Frankfurt Nr.12035 Größe 4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenjacke Frankfurt Nr.12035 Größe 4X
Pilotenjacke Frankfurt Nr.12035 Größe 4X
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1493515
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12035-211-5509-4XL
EAN/GTIN:
     5711074191642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
100% Polyester, 255 g/m² · zweifarbig · atmungsaktiv, wind- und wasserdicht · Nähte sind verklebt · Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen · Futter aus gestepptem Fleece · Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen · Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste · Brusttaschen mit Reißverschluss · leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche · D-Ring · Ärmel sind Fasson geschnitten · Vordertaschen · Innentasche mit Reißverschluss · Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken · innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe · Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei · ReflexeffekteWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 255g/m²· Brustumfang: 132 cm / 52 inch· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Farbe:
hellkhaki/schwarz
Größe:
4XL
Kollektion:
MASCOT® Unique
Marke:
MASCOT
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 343 3/1, EN 342 3/WP (1,95 clo)
PSA-Kategorie:
I
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 134,20*
€ 162,18*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 162,41*
1
€ 4,90*
ab € 134,73*
€ 162,66*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 135,64*
€ 163,20*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 157,55*
€ 206,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.